曜日別特売

ミニコングネクスト

ミニコングネクスト - ヤナセ(柳瀬)ミニコングネクスト - ヤナセ(柳瀬)ミニコングネクスト - ヤナセ(柳瀬)ミニコングネクスト - ヤナセ(柳瀬)ミニコングネクスト - ヤナセ(柳瀬)ミニコングネクスト - ヤナセ(柳瀬)
(17件のレビュー)

軽い、小さい、コードレス
すぐに始められる4種のビット付き

仕様ハイパワー、3段階スピード調整、USB充電セット内容ダイヤモンドバー:1本、軸付砥石PA:1本、ハイスビット:1本、軸付フェルト:1本、2.35mmコレット:1個、3mmコレット:1個、専用USB充電ケーブル:1本軸径Φ2.35/3mm使用時間(分)満充電時約90機能ハイパワー、3段階スピード調整、USB充電付属ビットダイヤモンドバー(Φ2×2.35mm)、軸付砥石PA(6.5×10×2.35mm)、ハイスビット(Φ2×7×2.35mm)、フェルト(Φ8×16×2.35mm)充電時間(時間)約2定格使用時間(分)15太さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min-1[r.p.m])
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77459585YWE-N5000/9000/1400014585
4,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77459585
2025-10-05
用途: ドリル刃の研磨に
卸売・小売業

ドリル刃の先端が欠けてしまい、切れなくなりました。
ダイヤモンドディスクで研磨するため、こちらを使用しました。
満足です

2024-10-16
用途: 磁器の高台部分等の仕上げの削りに使用しています。
清峰堂株式会社製造業

軽くて、非常に使いやすいです。また、コンセントが無い分、より使い易さが増した感じがします。

対象商品 : 77459585
2023-08-15
用途: 洋裁の補助ツールとして

プラスチック製ボタンが固いので、小加工するのに購入しました。もともと100V式・無段変速のツールもありますが、線が煩わしかったので充電式は助かります。速度調整も3段階あれば十分です。

2021-12-23
用途: 小部品の研磨

3段階の速度調整は十分使える。
3mmシャンクが使えるコレットが付いているのは本当に助かる。
手持ちの超硬シャンク等使って作業行えば、本体が小型なのでササッと取り出してすぐに研磨出来て便利です。
バッテリー持ちで間に合わない様な研磨は、別の機器でやれば良い。

1が参考にしています
対象商品 : 77459585
2021-06-25
用途: 小物の研磨及び塗装仕上げに。

小型軽量で持ちやすく使いやすいです。
3段階の回転切り替えも良い。低価格でこれはお勧めです。
後は耐久性がどんなものか?

1が参考にしています
対象商品 : 77459585
2022-05-08
用途: 小物の研磨

横向きに使っているとビットがだんだん緩んで抜けてしまうのが気になりました。

3が参考にしています
対象商品 : 77459585
2020-12-29
用途: 舐めたネジを外す作業
電気・ガス・熱供給・水道業

舐めてしまい長らく外せなかったネジ(+)に(-)の溝を掘るために購入。これに先立って某100均ショップで買ったミニルータで試してみたが、アタッチメントがすぐに外れてほとんど使い物にならなかった。一方、「ミニコングネクスト」は正直最初あまり期待していなかったものの、丸鋸のアタッチメントをしっかりと固定でき、かなり深めの溝をネジの頭に掘ることができた。その結果、何カ月も外せなかったネジをついに緩め外すことに成功した。今後も同様または類似の作業に活用したい。

2が参考にしています
対象商品 : 77459585
2020-12-01
用途: 工芸品加工

ミニコングの進化形だと思うが、これは凄い。
コードレスで使いやすく、パワーも有る。モーターが静かで軸ブレが無い。
耐久性が分からないが進化しているはず。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする