ENDO(遠藤照明)
テクニカルアッパー TUBE40W×1灯
仕様
器具本体
タイプ
40W
電源
LEDユニット別売
灯数
1
適合モジュール
RAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77828713
ERB6180W
¥
25,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77828747
ERB6186W
¥
28,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77828695
ERB6177W
¥
28,700
取扱い終了
77828765
ERB6188W
¥
28,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください