曜日別特売

防湿形・防雨形乳白アクリルセードブラケット

防湿形・防雨形乳白アクリルセードブラケット - ENDO(遠藤照明)防湿形・防雨形乳白アクリルセードブラケット - ENDO(遠藤照明)
仕様本体灯数1付属品電源LEDユニット別売防水仕様防湿、防雨調光の可否内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
適合モジュール
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77828783ERB6191W40W形RAD-670N、RAD-539NA/WA
45,000
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
77828792ERB6192W20W形RAD-540NA/WA
28,300
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする