ENDO(遠藤照明)
屋外乳白アクリルブラケット
付属品
別
長さ(mm)
680
防水仕様
防雨
灯数
1
適合モジュール
RAD-540NA/WA
調光の可否
否
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77828808
ERB6234S
¥
48,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77828817
ERB6235S
¥
56,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください