ENDO(遠藤照明)
アウトドアブラケット/丸形/Block70
付属品
付
電源
LEDユニット付
色温度(K)
3000
防水仕様
防雨
適合モジュール
BLOCK70
演色指数(Ra)
82
調光の可否
否
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77829167
ERB6566H
ダークグレー
¥
20,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77829176
ERB6566S
シルバー
¥
20,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください