ENDO(遠藤照明)
ベースダウンライト ブースターコーン
埋込穴(Φmm)
Φ100
付属品
別
電源
LEDランプ別売
灯数
1
適合モジュール
RAD-671M/W(E11)、RAD-727N/M/W(E11)、RAD-728N/M/W(E11)、RAD-729N/M/W(E11)、RAD-730N/M/W(E11)、RAD-731N/M/W(E11)、RAD-732N/M/W(E11)、RAD-733N/M/W(E11)、RAD-734N/M/W(E11)、RAD-735N/M/W(E11)、RAD-736N/M/W(E11)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77833848
ERD3390B
¥
5,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77833857
ERD3390S
¥
5,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77833866
ERD3390W
¥
5,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください