曜日別特売

ベースダウン/黒/700タイプ

ベースダウン/黒/700タイプ - ENDO(遠藤照明)ベースダウン/黒/700タイプ - ENDO(遠藤照明)ベースダウン/黒/700タイプ - ENDO(遠藤照明)
埋込穴(Φmm)Φ125付属品電源電源内蔵配光角度(°)60グリーン購入法適合適合モジュール700TYPE演色指数(Ra)83調光の可否LED交換不可内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77835722ERD3774B4000
7,000
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
77835747ERD3776B3000
7,000
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
77838425ERD4511B5000
7,000
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
77838434ERD4512B2700
7,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする