ENDO(遠藤照明)
ベースダウン/黒/400タイプ/Φ100
埋込穴(Φmm)
Φ100
付属品
付
電源
電源内蔵
配光角度(°)
60
適合モジュール
400TYPE
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
LED交換
不可
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77835756
ERD3778B
4000
¥
5,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77835765
ERD3780B
3000
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77838486
ERD4517B
5000
¥
5,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77838495
ERD4518B
2700
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください