曜日別特売

COB/ユニバーサルダウン/600タイプ/3500K

COB/ユニバーサルダウン/600タイプ/3500K - ENDO(遠藤照明)
付属品電源電源ユニット付色温度(K)3500調光方式SmartLEDZ無線調光、無線モジュール付適合モジュール600TYPE演色指数(Ra)95AW埋込穴(Φmm)Φ100内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配光角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77839317ERD4896B-S18
16,500
取扱い終了
77839326ERD4896W-S18
16,500
取扱い終了
77839335ERD4897B-S24
16,500
取扱い終了
77839344ERD4897W-S24
16,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする