ENDO(遠藤照明)
Eベースダウンライト/白コーン
仕様
器具本体
付属品
別
電源
LEDランプ別売
灯数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77842948
ERD5717W
Φ125
¥
3,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77842923
ERD5716W
Φ150
¥
3,000
取扱い終了
77842966
ERD5718W
Φ100
¥
2,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください