ENDO(遠藤照明)
Eベースダウンライト/白バッフルコーン
埋込穴(Φmm)
Φ65
仕様
器具本体
付属品
別
タイプ
Φ65/E17×1
電源
LEDランプ別売
灯数
1
適合モジュール
RAD-714N/L、RAD-715N/L
調光の可否
否
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77842984
ERD5719W
¥
4,500
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください