ENDO(遠藤照明)
ベースダウン/黒/700タイプ/Φ150
埋込穴(Φmm)
Φ150
付属品
付
電源
電源内蔵、軒下兼用形
配光角度(°)
60
グリーン購入法
適合
適合モジュール
700TYPE
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
LED交換
不可
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77843474
ERD5787B
5000
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77843492
ERD5788B
4000
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77843517
ERD5789B
3000
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77843535
ERD5790B
2700
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください