ENDO(遠藤照明)
ピンホールユニバーサル 900/600タイプ 2800K
埋込穴(Φmm)
Φ75
付属品
付
電源
本体、電源ユニット別売(別置型)
色温度(K)
2800
色(本体)
HI-CRIナチュラル
適合モジュール
900/600TYPE
演色指数(Ra)
98HC
LED交換
不可
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配光角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77843998
ERD5900B
13
¥
16,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77844007
ERD5900W
13
¥
16,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77844016
ERD5901B
23
¥
16,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77844025
ERD5901W
23
¥
16,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください