曜日別特売

DUAL ユニバーサルDL D400 3500K 狭角

DUAL ユニバーサルDL D400 3500K 狭角 - ENDO(遠藤照明)DUAL ユニバーサルDL D400 3500K 狭角 - ENDO(遠藤照明)
埋込穴(Φmm)Φ125仕様反射板交換可付属品電源本体、電源ユニット別売(別置型)色温度(K)3500配光角度(°)13適合モジュールD400内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
演色指数(Ra)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77844043ERD5903W93
29,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
77844077ERD5906W96AWe
29,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする