曜日別特売

DUAL ユニバーサルDL D400 4200K 狭角

DUAL ユニバーサルDL D400 4200K 狭角 - ENDO(遠藤照明)
埋込穴(Φmm)Φ125仕様反射板交換可付属品電源本体、電源ユニット別売(別置型)色温度(K)4200配光角度(°)13適合モジュールD400演色指数(Ra)96AWe内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77844068ERD5905W
29,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする