ENDO(遠藤照明)
DUAL ユニバーサルDL D400 4000K 中角
埋込穴(Φmm)
Φ125
仕様
反射板交換可
付属品
付
電源
本体、電源ユニット別売(別置型)
色温度(K)
4000
色(本体)
ナチュラルホワイト
配光角度(°)
18
適合モジュール
D400
演色指数(Ra)
93
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77844095
ERD5908W
¥
29,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください