ENDO(遠藤照明)
DUAL ユニバーサルDL D400 4200K 広角
埋込穴(Φmm)
Φ125
仕様
反射板交換可
付属品
付
電源
本体、電源ユニット別売(別置型)
色温度(K)
4200
配光角度(°)
31
適合モジュール
D400
演色指数(Ra)
96AWe
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77844183
ERD5917W
¥
29,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください