ENDO(遠藤照明)
DUAL ユニバーサルDL D300 3000K 狭角
埋込穴(Φmm)
Φ125
仕様
反射板交換可
付属品
付
電源
本体、電源ユニット別売(別置型)
色温度(K)
3000
配光角度(°)
10
適合モジュール
D300
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
演色指数(Ra)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77844296
ERD5928W
93
¥
24,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77844323
ERD5931W
96AWe
¥
24,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください