ENDO(遠藤照明)
DUAL ユニバーサルDL D240 3000K 狭角
埋込穴(Φmm)
Φ100
仕様
反射板交換可
付属品
付
電源
本体、電源ユニット別売(別置型)
色温度(K)
3000
配光角度(°)
15
適合モジュール
D240
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
演色指数(Ra)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77844567
ERD6016W
93
¥
18,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77845206
ERD6060S
93
¥
19,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77848618
ERD6397W
96AWe
¥
18,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77849336
ERD6433S
96AWe
¥
19,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください