DUAL ユニバーサルDL D90/D60 3500K 狭角

DUAL ユニバーサルDL D90/D60 3500K 狭角 - ENDO(遠藤照明)DUAL ユニバーサルDL D90/D60 3500K 狭角 - ENDO(遠藤照明)DUAL ユニバーサルDL D90/D60 3500K 狭角 - ENDO(遠藤照明)DUAL ユニバーサルDL D90/D60 3500K 狭角 - ENDO(遠藤照明)DUAL ユニバーサルDL D90/D60 3500K 狭角 - ENDO(遠藤照明)DUAL ユニバーサルDL D90/D60 3500K 狭角 - ENDO(遠藤照明)
埋込穴(Φmm)Φ100仕様反射板交換可付属品電源本体、電源ユニット別売(別置型)色温度(K)3500適合モジュールD90/D60内容量1個
全8種類を絞り込む
配光角度(°)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
配光角度(°)
演色指数(Ra)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77844856ERD6031B1593
12,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
77844865ERD6031W1593
12,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
77845425ERD6071S893
13,800
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
77849065ERD6420B896AWe
12,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
77849074ERD6420W896AWe
12,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
77849677ERD6450S896AWe
13,800
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
77845416ERD6071B893
11,300
取扱い終了
77849668ERD6450B896AWe
11,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする