曜日別特売

DUAL ユニバーサルDL D90/D60 3000K 狭角

DUAL ユニバーサルDL D90/D60 3000K 狭角 - ENDO(遠藤照明)DUAL ユニバーサルDL D90/D60 3000K 狭角 - ENDO(遠藤照明)DUAL ユニバーサルDL D90/D60 3000K 狭角 - ENDO(遠藤照明)DUAL ユニバーサルDL D90/D60 3000K 狭角 - ENDO(遠藤照明)DUAL ユニバーサルDL D90/D60 3000K 狭角 - ENDO(遠藤照明)
埋込穴(Φmm)Φ100仕様反射板交換可付属品電源本体、電源ユニット別売(別置型)色温度(K)3000適合モジュールD90/D60内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
配光角度(°)
演色指数(Ra)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77844883ERD6032W1593
12,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
77845443ERD6072S893
13,800
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
77849083ERD6421B896AWe
12,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
77849092ERD6421W896AWe
12,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
77849695ERD6451S896AWe
13,800
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
77844874ERD6032B1593
12,800
取扱い終了
返品不可
77845434ERD6072B893
11,300
取扱い終了
77849686ERD6451B896AWe
11,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする