ENDO(遠藤照明)
DUAL ユニバーサルDL D90/D60 2800K 狭角
埋込穴(Φmm)
Φ100
仕様
反射板交換可
付属品
付
電源
本体、電源ユニット別売(別置型)
色温度(K)
2800
色(本体)
HI-CRIナチュラル
配光角度(°)
8
適合モジュール
D90/D60
演色指数(Ra)
98HC
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77844892
ERD6033B
¥
12,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77844908
ERD6033W
¥
12,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77845468
ERD6073S
¥
13,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77845452
ERD6073B
¥
11,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください