ENDO(遠藤照明)
DUAL ユニバーサルDL D90/D60 3000K 広角
埋込穴(Φmm)
Φ100
仕様
反射板交換可
付属品
付
電源
本体、電源ユニット別売(別置型)
色温度(K)
3000
配光角度(°)
29
適合モジュール
D90/D60
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
演色指数(Ra)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77845032
ERD6040B
93
¥
12,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77845048
ERD6040W
93
¥
12,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77845608
ERD6080S
93
¥
13,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77849205
ERD6427B
96AWe
¥
12,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77849214
ERD6427W
96AWe
¥
12,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77849817
ERD6457S
96AWe
¥
13,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77845592
ERD6080B
93
¥
11,300
取扱い終了
77849808
ERD6457B
96AWe
¥
11,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください