ENDO(遠藤照明)
DUAL ユニバーサルDL D90/D60 4000K 超広
埋込穴(Φmm)
Φ100
仕様
反射板交換可
付属品
付
電源
本体、電源ユニット別売(別置型)
配光角度(°)
43
適合モジュール
D90/D60
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
演色指数(Ra)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77845075
ERD6042B
4000
93
¥
12,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77845084
ERD6042W
4000
93
¥
12,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77849223
ERD6428B
4200
96AWe
¥
12,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77849232
ERD6428W
4200
96AWe
¥
12,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください