ENDO(遠藤照明)
DUAL ユニバーサルDL D140 4000K 狭角
埋込穴(Φmm)
Φ100
仕様
反射板交換可
付属品
付
電源
本体、電源ユニット別売(別置型)
色温度(K)
4000
色(本体)
ナチュラルホワイト
配光角度(°)
12
適合モジュール
D140
演色指数(Ra)
93
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77845958
ERD6135W
¥
14,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77846274
ERD6151S
¥
15,300
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください