ENDO(遠藤照明)
DUAL ユニバーサルDL D140 3500K 狭角 黒枠
埋込穴(Φmm)
Φ100
仕様
反射板交換可
付属品
付
電源
本体、電源ユニット別売(別置型)
色温度(K)
3500
配光角度(°)
12
適合モジュール
D140
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
演色指数(Ra)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77845967
ERD6136B
93
¥
14,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77848828
ERD6408B
96AWe
¥
14,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77846283
ERD6152B
93
¥
12,300
取扱い終了
77849485
ERD6441B
96AWe
¥
12,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください