曜日別特売

DUAL ユニバーサルDL D140 3000K 狭角 黒枠

DUAL ユニバーサルDL D140 3000K 狭角 黒枠 - ENDO(遠藤照明)DUAL ユニバーサルDL D140 3000K 狭角 黒枠 - ENDO(遠藤照明)
埋込穴(Φmm)Φ100仕様反射板交換可付属品電源本体、電源ユニット別売(別置型)色温度(K)3000配光角度(°)12適合モジュールD140内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
演色指数(Ra)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77845985ERD6137B93
14,300
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
77848846ERD6409B96AWe
14,300
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
77846308ERD6153B93
12,300
取扱い終了
77849503ERD6442B96AWe
12,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする