DUAL ユニバーサルDL D140 3500K 広角 黒枠

DUAL ユニバーサルDL D140 3500K 広角 黒枠 - ENDO(遠藤照明)DUAL ユニバーサルDL D140 3500K 広角 黒枠 - ENDO(遠藤照明)
埋込穴(Φmm)Φ100仕様反射板交換可付属品電源本体、電源ユニット別売(別置型)色温度(K)3500配光角度(°)32適合モジュールD140内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
演色指数(Ra)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77846125ERD6144B93
14,300
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
77848943ERD6414B96AWe
14,300
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
77846448ERD6160B93
12,300
取扱い終了
77849607ERD6447B96AWe
12,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする