ENDO(遠藤照明)
ミッドベースDL SB 黒コーン 700/3500K
埋込穴(Φmm)
Φ125
仕様
軒下兼用形
付属品
付
電源
電源内蔵
色温度(K)
3500
光源色
温白色
配光角度(°)
60
グリーン購入法
適合
適合モジュール
700TYPE
演色指数(Ra)
82
調光の可否
否
LED交換
不可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77846877
ERD6199B
¥
7,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください