曜日別特売

密閉形低温倉庫用ベースライト

密閉形低温倉庫用ベースライト - ENDO(遠藤照明)
仕様器具本体取付直付電源電源ユニット内蔵、モジュール別売防水仕様防湿、防雨調光方式非調光内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
灯数
適合モジュール
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77851183ERK8749NA1灯用/-25℃クラス1メーカー品番:RA625NC(注文コード:50664086)/メーカー品番:RA625WC(注文コード:50664095)
31,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
77851192ERK8750NA2灯用/-25℃クラス2RA625NB/WB、RA-631NB/WB
37,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする