ENDO(遠藤照明)
Vラインベースライト 防水型チューブユニットタイプ 直付
仕様
器具本体
取付
直付
電源
LEDユニット別売
防水仕様
防雨
調光の可否
否
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
灯数
適合モジュール
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77851208
ERK8768W
110W
2
RAD669N、RAD-538NB/WB
¥
33,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77851217
ERK8769W
110W
1
RAD669N、RAD-538NB/WB
¥
37,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77851305
ERK8847W
40W
2
RAD670N、RAD-539NA/WA
¥
13,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77851314
ERK8848W
40W
1
RAD670N、RAD-539NA/WA
¥
15,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77851348
ERK8859W
20W
2
RAD540NA/WA
¥
12,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77851357
ERK8860W
20W
1
RAD540NA/WA
¥
10,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください