曜日別特売

Cラインベースライト 防水型チューブユニットタイプ 直付

Cラインベースライト 防水型チューブユニットタイプ 直付 - ENDO(遠藤照明)Cラインベースライト 防水型チューブユニットタイプ 直付 - ENDO(遠藤照明)
取付直付電源LEDユニット別売器具・セット器具のみ防水仕様防雨灯数1調光の可否内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
適合モジュール
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77851226ERK8770W110WRAD669N、RAD-538NB/WB
36,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
77851323ERK8849W40WRAD670N、RAD-539NA/WA
14,200
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする