ENDO(遠藤照明)
Vラインベースライト ホワイトチューブユニットタイプ 直付
仕様
器具本体
取付
直付
タイプ
20W
電源
LEDユニット別売
適合モジュール
RAD-526NB/WB/LB/LLB、RAD-537NB/WB/WWB/LB/LLB
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
灯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77851366
ERK8983W
2
¥
8,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77851375
ERK8984W
1
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください