曜日別特売

低温度倉庫用BL(防湿・防雨形)/直付/1灯

低温度倉庫用BL(防湿・防雨形)/直付/1灯 - ENDO(遠藤照明)
仕様器具本体取付直付タイプ40W電源電源ユニット内蔵、モジュール別売防水仕様防湿、防雨灯数1調光方式非調光適合モジュールRA625NB/WB、RA-631NB/WB内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77851393ERK8999N
44,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする