ENDO(遠藤照明)
低温度倉庫用BL(防湿・防雨形)/直付/2灯
仕様
器具本体
取付
直付
タイプ
40W
電源
電源ユニット内蔵、モジュール別売
防水仕様
防湿、防雨
灯数
2
調光方式
非調光
適合モジュール
RA625NB/WB、RA-631NB/WB
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77851402
ERK9000N
¥
49,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください