ENDO(遠藤照明)
SUS防湿形・防雨形反射笠付20W×1灯タイプ
仕様
器具本体
取付
直付
タイプ
20W
電源
LEDユニット別売
防水仕様
防湿、防雨
灯数
1
適合モジュール
RAD540NA/WA
調光の可否
否
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77851488
ERK9029S
¥
26,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください