ENDO(遠藤照明)
SUS防湿形・防雨形笠なし形40W×1灯タイプ
取付
直付
タイプ
40W
電源
LEDユニット別売
器具・セット
器具のみ
防水仕様
防湿、防雨
灯数
1
適合モジュール
RAD539NA/WA、RAD-670N
調光の可否
否
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77851497
ERK9030S
¥
33,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月6日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください