ENDO(遠藤照明)
蛍光灯埋込型サークルタイプ FHP45W×4
電源
LEDユニット別売
器具・セット
器具本体のみ
灯数
4
適合モジュール
RAD-415NB/WB/WWB
埋込穴(Φmm)
Φ900
調光の可否
否
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77851558
ERK9045W
¥
138,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください