ENDO(遠藤照明)
EK8282WAタイプベースライト FHP45W×4
電源
LEDユニット別売
器具・セット
器具本体のみ
灯数
4
適合モジュール
RAD-415NB/WB/WWB
埋込穴(Φmm)
Φ900
調光の可否
否
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77851567
ERK9048W
¥
123,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください