EKD14543EAタイプベースライト FHP45W×4

EKD14543EAタイプベースライト FHP45W×4 - ENDO(遠藤照明)
仕様器具本体質量(kg)7.9取付埋込・白ルーバ形電源LEDユニット別売寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×620×95色(本体)灯数4適合モジュールRAD-415NB/WB/WWB埋込穴(Φmm)□600調光の可否内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77851646ERK9059W
23,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする