ENDO(遠藤照明)
EKL24543EAタイプベースライト FHP45W×4
仕様
器具本体
質量(kg)
9
取付
埋込/直付兼用 Cチャンネル回避形
電源
LEDユニット別売
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
700×700×70
色(本体)
白
灯数
4
適合モジュール
RAD-415NB/WB/WWB
埋込穴(Φmm)
□680
調光の可否
否
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77851673
ERK9064W
¥
25,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください