ENDO(遠藤照明)
EKM23233Eタイプベースライト FHP32W×3
仕様
器具本体
質量(kg)
5
取付
埋込/直付兼用
電源
LEDユニット別売
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
520×520×74
色(本体)
白
灯数
3
適合モジュール
RAD-416NB/WB/WWB、RAD-629W/WW
埋込穴(Φmm)
□500
調光の可否
否
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77851725
ERK9069W
¥
17,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください