ENDO(遠藤照明)
スポットライトフレンジ TUBE40W×1灯
付属品
別
取付
直付
ランプ
LEDユニット別売
灯数
1
調光方式
無線モジュール付
適合モジュール
RAD-532N/W
調光の可否
調光/非調光兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77851743
ERK9074W
¥
24,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください