8205WA ベースFL TUBE40W×1灯

8205WA  ベースFL  TUBE40W×1灯 - ENDO(遠藤照明)
仕様器具本体取付埋込タイプ40W電源LEDユニット別売灯数1適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW埋込穴幅(mm)100埋込穴長(mm)1235内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77851795ERK9082W
23,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする