ベースFL TUBE40W×2灯

ベースFL TUBE40W×2灯 - ENDO(遠藤照明)
取付埋込タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ灯数2適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW埋込穴(Φmm)220×1235内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77851804ERK9083W
20,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
77851822ERK9085W
23,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする