ENDO(遠藤照明)
ベースFL20W×2灯相当 TUBE20W×2灯
(1件のレビュー)
取付
埋込
タイプ
20W
電源
LEDユニット別売
器具・セット
器具本体のみ
灯数
2
適合モジュール
RAD-526NB/WB/LB/LLB、RAD-537NB/WB/WWB/LB/LLB
埋込穴(Φmm)
220×625
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77851813
ERK9084W
¥
15,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください