ENDO(遠藤照明)
FHP45タイプ ×4灯 ルーバーなし直付680角
仕様
器具本体
取付
直付
径(Φmm)
□680
電源
LEDユニット別売
灯数
4
適合モジュール
RAD-415NB/WB/WWB
調光の可否
否
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77851865
ERK9099W
¥
19,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください