FHP32タイプ ×4灯 ルーバーなし直付500角

FHP32タイプ ×4灯 ルーバーなし直付500角 - ENDO(遠藤照明)
仕様器具本体取付直付径(Φmm)□500電源LEDユニット別売灯数4適合モジュールRAD-416NB/WB/WWB、RAD-629W/WW調光の可否内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77851874ERK9100W
13,500
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする