ENDO(遠藤照明)
FHP32タイプ ×3灯 ルーバーなし直付500角
仕様
器具本体
取付
直付
径(Φmm)
□500
電源
LEDユニット別売
灯数
3
適合モジュール
RAD-416NB/WB/WWB、RAD-629W/WW
調光の可否
否
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77851883
ERK9101W
¥
12,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください