ENDO(遠藤照明)
反射笠付トラフ40Wタイプ×1
仕様
器具本体
取付
直付
タイプ
40W
電源
LEDユニット別売
灯数
1
適合モジュール
RAD-532W RAD-458LLB RAD-722N RAD-722W RAD-722WW RAD-723N RAD-723W RAD-723WW
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77851935
ERK9113W
¥
9,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください